Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI LM258DR2G OP-VERSTÄRKER, 1MHZ, 0.6V/US, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531397
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM258DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 32V
  • Eingangsruhestrom: -0.045 µA
  • Bandbreite: 1 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ONSEMI, LM258DR2G, 2531397, 253-1397
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0814*
    € 0,1205*
    100
    € 6,90*
    ab € 0,102*
    € 0,148*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,109*
    € 0,528*
    Lager 139
    8425
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0855*
    € 0,6927*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6927*
    € 0,82431
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5582*
    € 0,66426
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4873*
    € 0,57989
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2679*
    € 0,3188
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1885*
    € 0,22432
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1264*
    € 0,15042
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1177*
    € 0,14006
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0855*
    € 0,10175
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4635* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,03*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,47*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 2,12*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.