Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomas & Betts Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,67 mm x 186.4mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1869590
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY175-50X-100
EAN/GTIN:
     5414363098676
Suchbegriffe:
Kabelbinder
thomas&betts kabelbinder schwarz uv...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Länge = 186.4mm
Breite = 4,67 mm
Farbe = Schwarz
Material = Nylon 66
Anzahl = 100
UV-Beständigkeit = Ja
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Zugfestigkeit = 220N
Bündeldurchmesser max. = 1.75Zoll
Weitere Informationen:
Länge:
186.4mm
Breite:
4,67 mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Nylon 66
Anzahl:
100
UV-Beständigkeit:
Ja
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Zugfestigkeit:
220N
Bündeldurchmesser max.:
1.75Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1869590, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Thomas & Betts, TY17550X100, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Ties
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,69*
€ 7,31*
€ 5,95*
ab € 6,27*
€ 9,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,09*
€ 7,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,82*
€ 6,93
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8111498
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.