Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY-Fast Kabelbinder 186 x 4.6mm, Polyamid 6.6 W, 220N, Schwarz, Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30163478
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     TY 175-50X-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
thomas&betts kabelbinder schwarz uv...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
TY-Fast Kabelbinder, Typ=TY 175-50X-100, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.6 mm, Länge=186 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6 W, Wiederlösbar=Nein
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
124 g
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
124 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: TY-Fast Kabelbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,70*
€ 7,32*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 6,28*
€ 9,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,72*
€ 10,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,28*
€ 7,47
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0628* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8111498
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.