Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alublech , 300mm x 500mm x 3mm, 6082


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-187328
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     187328
EAN/GTIN:
     5056070900011
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Länge = 300mm
Material = Aluminium
Form = Fest
Breite = 500mm
Stärke = 3mm
Materialqualität = 6082
Dichte = 2.7g/cm³
Härte = 91 HB
Farbe = Natur
Haftrücken = Nein

Aluminiumblech von RS Pro. Diese nicht anadierten Aluminiumbleche unserer eigenen Marke RS Pro sind präzisionsgefertigt, um den internationalen Standards für enge Dicke, Toleranz, Ebenheit und Maßgenauigkeit, solide metallurgische Eigenschaften für die weitere Fertigung zu entsprechen. Diese Blätter sind sowohl für kommerzielle als auch allgemeine Anwendungen geeignet und eignen sich auch für den Innen- und Außeneinsatz. ; 434-043 434-043 - SIC 1050A Aluminiumblech, 300 mm x 200 mm x 1,2 mm ; 434-059 434-059 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 2 mm ; 178-239 178-239 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 3 mm ; 183-944 183-944 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 6 mm ; 188-321 188-321 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 10 mm ; 188-400 188-400 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 12 mm ; 188-292 188-292 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 8 mm ; 187-328 187-328 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 3 mm ; 188-264 188-264 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 6 mm. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumqualität - 1050A SIC. Flexible Legierung Einfach geformt Gute Witterung und Chemikalienbeständigkeit Ideal für Druck- und Paneele Normen - BS1470 SIC (1987), BSEN 485-515-573-1050-AH14, BSEN 485-515-573-6082T6. Aluminiumqualität - 6082. Legierung mit mittlerer/hoher Festigkeit Leicht eloxiert, bearbeitet und geschweißt Bietet ein vielseitiges, Durable und wärmebeständige Material Geeignet für strukturelle Anwendungen Normen - BS1470 SIC (1987); BSEN 485-515-573 1050 AH14. Typische Anwendungen:. Metallbleche sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Bau- und Fertigungsindustrie ist einer der häufigsten Einsatzgebiete für Bleche. Oberflächenabmessungen und -stärke sind die wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl von Aluminiumplatten zu berücksichtigen sind. Aluminiumblech kann in industriellen und alltäglichen Produkten verwendet werden und ist zu finden in: Verteidigung Industrielle Technik Transport - Straße, Schiene, Luft, Marine Bau und Konstruktion Lüfterflügel Elektrotechnik. RS PRO. Häufig gestellte Fragen In welchen Größen sind Aluminiumbleche erhältlich? Es gibt eine Vielzahl von Aluminiumplatten, Platten und Foliengrößen, die weltweit verkauft werden. Im Allgemeinen gilt jedes Aluminiumblech zwischen etwa 0,2 mm und 6,5 mm Dicke in der Regel als Aluminiumblech, während dünnere Produkte als diese typischerweise klassifiziert und als Folien verkauft werden. Dickere Messgeräte als 6,5 mm (ca. ein Viertel Zoll) werden am häufigsten als Aluminiumplatte bezeichnet. Die richtige Wahl für eine bestimmte Anwendung hängt ganz von der Flexibilität/Steifigkeit ab, die das Blech für die Ausführung seiner vorgesehenen Funktion benötigt. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Material:
Aluminium
Form:
Fest
Breite:
500mm
Stärke:
3mm
Materialqualität:
6082
Dichte:
2.7g/cm³
Härte:
91 HB
Farbe:
Natur
Haftrücken:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Tafel, Aluminium Warzenblech, Aluminium-Platte, Aluminiumblech, Aluminiumplatte, Aluplatte, Alutafel, Bleche, alu bleche 3mm, alu tafel, rs pro alublech, 187328, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 000760TN, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 23,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 109,54*
€ 130,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 107,31*
€ 127,70
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 99,79*
€ 118,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 97,24*
€ 115,72
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 92,01*
€ 109,49
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 83,66*
€ 99,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 69,30*
€ 82,47
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 723,26*
Zubehör
Mapa
529176
ab € 88,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.