Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E36232A Digital Labornetzgerät 200W, 0 → 60V dc / 0 → 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies E36232A Digital Labornetzgerät 200W, 0 → 60V dc / 0 → 10A
Keysight Technologies E36232A Digital Labornetzgerät 200W, 0 → 60V dc / 0 → 10A
Artikel-Nr.:
     108EL-1873437
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36232A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Serie = E36200
Modellnummer = E36232A
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 0 → 10A
Nennleistung = 200W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Digital
Digital/Analog = Digital
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Serie:
E36200
Modellnummer:
E36232A
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
0 → 10A
Nennleistung:
200W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Digital
Digital/Analog:
Digital
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1873437, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36232A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.542,63*
€ 1.681,72*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.659,77*
€ 1.806,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.649,32*
€ 1.851,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.851,86*
€ 2.203,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.833,63*
€ 2.182,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.767,72*
€ 2.103,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.670,61*
€ 1.988,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.649,32*
€ 1.962,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX3014G
ab € 4.709,02*
Zubehör
Keysight Technologies
E363GPBU
ab € 302,34*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 29,99*
Zubehör
Keysight Technologies
U1241C
ab € 366,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.