Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies E36233A 2-Kanal Digital Labornetzgerät 400W, 30V / 0 → 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies E36233A 2-Kanal Digital Labornetzgerät 400W, 30V / 0 → 20A
Keysight Technologies E36233A 2-Kanal Digital Labornetzgerät 400W, 30V / 0 → 20A
Artikel-Nr.:
     108EL-1873438
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E36233A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 20a
labornetzgerät
Serie = E36200
Modellnummer = E36233A
Anzahl der Ausgänge = 2
Versorgungsspannung = 100 → 240V ac
Ausgangsstrom = 0 → 20A
Nennleistung = 400W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Digital/Analog = Digital
Ausgangsanschluss = GPIB, LAN, USB
Temperatur max. = +40°C

Die Serie E36200 besteht aus zwei 200-W-Netzteilen mit Einfachausgang und zwei 400-W-Netzteilen mit Zweifachausgang. Die automatische Bereichswahl bietet den höchsten verfügbaren Strom bei allen Ausgangsspannungen. Leistungsgeräte mit bis zu 40 A (E36233A) oder Spannung bis zu 120 V (E36234A) mit automatischer Parallelschaltung oder automatischer Serie zur internen Verbindung der beiden Ausgänge mit einem einzigen Ausgang mit doppelter Leistung. Ein einzelnes Ausgangsnetzteil kann Geräte mit bis zu 200 W versorgen. Ein Zweifachausgangsnetzteil bietet zwei unabhängige 200-W-Kanäle, die zu einem einzigen 400-W-Kanal kombiniert werden können. Kunden von RS Component, die eines der qualifizierenden Keysight-Produkte kaufen (B2901B, B2902B, B2911B, B2912B, B2961B, B2962B, E36233A, E36234A, E36313A, N6702C und/oder N6705C), ist für ein kostenloses tragbares LCR-Messgerät Keysight U1733C geeignet. Um dieses Angebot in Anspruch nehmen zu können, muss der Kunde den Schadensfall einsenden und Kaufinformationen über ein Webform bereitstellen. Kunden können das kostenlose tragbare LCR-Messgerät U1733C auf www.Keysight.com/find/FreeLCRPromo 90 Tage nach Ablauf der Aktion (31-März-2022) beanspruchen, sofern die entsprechenden Produkte innerhalb des Aktionszeitraums vom 15. April 2021 bis 31. Dezember 2021 erworben wurden. Keysight prüft den Kauf (d. H. Neue qualifizierende Produkte, die innerhalb des Aktionszeitraums, SN usw. gekauft wurden) und organisiert den Versand an den Kunden. Die typische Bearbeitungszeit des kostenlosen tragbaren LCR-Messgeräts U1733C beträgt 7 Tage, nachdem der Anspruch geprüft und genehmigt wurde. Bei großen Ansprüchen (mehr als 30 Ansprüche) kommuniziert Keysight mit Kunden den Lieferdatum. Angebot nur in UK- und EU-Ländern erhältlich. Die vollständigen Bedingungen finden Sie auf der Keysight-Website.Automatische Bereichswahl von mehr Strom bei allen SpannungseinstellungenAutomatische Parallelschaltung für höhere Ströme bis zu 40 A.Automatische Serie für höhere Spannung bis zu 120 V.Variable Anstiegsgeschwindigkeit zur Steuerung des EinschaltstromsRauscharm, DUT-Schutz und Präzisionsmessungen350 μV eff RauschenÜberspannungs-, Überstrom- und ÜbertemperaturschutzLokale 2-Draht- oder Remote-4-Draht-MessungenStrommessung mit niedrigem BereichVollständig programmierbares NetzteilUSB, LAN, digitale E/A und optionale GPIBBenchVue PS-AnwendungE3633A/34A-ModusErweiterte FunktionenDatenloggerAusgang LIST
Weitere Informationen:
Serie:
E36200
Modellnummer:
E36233A
Anzahl der Ausgänge:
2
Versorgungsspannung:
100 → 240V ac
Ausgangsstrom:
0 → 20A
Nennleistung:
400W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Digital/Analog:
Digital
Ausgangsanschluss:
GPIB, LAN, USB
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil keysight, 1873438, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Keysight Technologies, E36233A, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 2.793,06*
€ 2.985,18*
Frei Haus
ab € 2.919,53*
€ 3.112,79*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.029,36*
€ 3.208,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.966,17*
€ 3.258,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.258,81*
€ 3.877,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.235,85*
€ 3.850,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.137,40*
€ 3.733,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.984,08*
€ 3.551,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.966,17*
€ 3.529,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
DSOX3014G
ab € 4.709,02*
Zubehör
Keysight Technologies
E363GPBU
ab € 302,34*
Zubehör
Keysight Technologies
34138A
ab € 29,99*
Zubehör
Keysight Technologies
U1241C
ab € 366,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.