Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz FPC1500 Tischausführung Spektrumanalysator, 5 kHz → 3 GHz, 5 kHz / 3GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz FPC1500 Tischausführung Spektrumanalysator, 5 kHz → 3 GHz, 5 kHz / 3GHz
Artikel-Nr.:
     108EL-1873725
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     FPC-COM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Bandbreite = 5 kHz → 3 GHz
Anzahl der Kanäle = 1
Einstellmodi = Bereich
Frequenz max. = 3GHz
Frequenz min = 5 kHz
Anzeigentyp = WXGA
Display Größe = 10.1Zoll
Eigenschaften = Frequenz
HF Eingang = N-Steckverbinder
Tischgerät/Handgerät = Tischausführung
Länge = 396 (With Feet) mm, 396 (Without Feet) mm

Spektrumanalysator von Rohde & SchwarzDer Rohde & Schwarz Spektrumanalysator verfügt über 1 Kanal und seine Betriebsfrequenzbereiche von 5 kHz und 3 GHz. Der extrem rauscharme Boden und die hohe maximale Eingangsleistung sorgen für den besten Dynamikbereich. Die Auflösungsbandbreite kann auf 1 Hz eingestellt werden, um feinere Spektraldetails zu erhalten. Dieser Spektrumanalysator hat eine um 26 % größere Anzeige und eine um 160 % höhere Auflösung als andere Instrumente. Dies kann über Smart Wireless Remote Control Software gesteuert werden. Es unterstützt auch kabelgebundenes Ethernet und WLAN-Konnektivität. Das Gerät verfügt außerdem über R&S InstrumentView für Windows und für iOS/Android App-basiert und verfügt über R&S MobileView Plattformen, die eine Fernsteuerung und Messung jederzeit und überall ermöglichen. Dieses Paket umfasst Frequenz-Upgrades und mehrere Softwarepakete, die mehr Funktionen und Optionen bieten. Es ist eine ideale Ergänzung zu jedem Fehlerbehebungs- oder Analysekit. Im Lieferumfang dieses Pakets enthalten: Spektrumanalysator FPC1500, 5 kHz bis 1 GHz FPC-B2 (144-8213) Frequenz Upgrade von 1 GHz auf 2 GHz FPC-B3 (144-8214) Frequenz Upgrade von 2 GHz auf 3 GHz Vorverstärker-Software FPC-B22 (144-8215) FPC-K7 (144-8216) Modulationsanalysesoftware Empfängermodus-Software FPC-K43 (144-8217) FPC-K55 (144-8218) Advanced FPC-K42 Vektor-NetzwerkanalyseEigenschaften und VorteileBietet einen geräuscharmen Boden von -150 dBm Optionaler Vorverstärker FPC1000-B22 zur Erhöhung der Empfindlichkeit Misst Hochleistungssignale von bis zu 30 dBm (1 W) Die Bildschirmgröße beträgt 10,1 Zoll Sechs Marker werden lebhaft in verschiedenen Farben angezeigt Zwei USB-2.0-Anschlüsse für Speichermedien und Anschlusszubehör, Kopfhörerbuchse, Audiolautsprecher und HF-Eingang Menüauswahl für schnellen Zugriff auf wichtige Werkzeuge Tasten zur Messeinrichtung Einschalttaste ca. 15 Sekunden Startzeit Dokumentation als Bildschirmabbildung oder von Geräteeinstellungen, Steuerungsknopf Optionaler R&S FPC-K43-Empfängermodus, R&S FPC-K7-Modulationsanalyse und erweiterte R&S FPC-K55-Messung Optionales Zubehör ZZA-FPC1 19-Zoll-Rackmontagekit, HZ-15 Nahfeldsonden, 30 MHz bis 3 GHz, HZ-16 Verstärker, 100 kHz bis 3 GHz TB-Z3 und eine weiche Tragetasche WLAN-fähig Fernbedienung und Messsoftware im Lieferumfang enthalten 100 % Software kann über einen Schlüsselcode aktualisiert werden 3 Jahre Standardgarantie Breite von 147 mm (ohne Fuß) und 156 mm (mit Füßen) Höhe 178 mm (ohne Füße) und 185 mm (mit Füßen) Länge: 396 mm (mit Fuß), 396 mm (ohne Fuß)AnwendungenTelekommunikation Elektroniklabore Bildungseinrichtungen Elektronikdesign Service und WartungZertifizierungenVDE-zertifiziert GS-zertifiziert UL 61010-1-Zulassung CAN/CSA-C22-zertifiziert IEC 61010-1 En 61010-1 ISO9001 ISO14001 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-64 IEC 60068-2-27
Weitere Informationen:
Bandbreite:
5 kHz → 3 GHz
Anzahl der Kanäle:
1
Einstellmodi:
Bereich
Frequenz max.:
3GHz
Frequenz min:
5 kHz
Anzeigentyp:
WXGA
Display Größe:
10.1Zoll
Eigenschaften:
Frequenz
HF Eingang:
N-Steckverbinder
Tischgerät/Handgerät:
Tischausführung
Länge:
396 (With Feet) mm, 396 (Without Feet) mm
Weitere Suchbegriffe: 1873725, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Rohde & Schwarz, FPCCOM2, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analysers
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
Frei Haus
ab € 5.422,64*
€ 5.730,29*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5.685,00*
€ 5.824,99*
1 Tag
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 6.862,95*
€ 7.001,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.730,29*
€ 6.819,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.696,56*
€ 6.778,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.611,13*
€ 6.677,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.422,64*
€ 6.452,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1734.02
ab € 187,11*
Zubehör
Rohde + Schwarz
HZ15
ab € 25,20*
Zubehör
Rohde + Schwarz
ZZA-FPC1
ab € 164,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.