| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1874704 Herst.-Nr.: 21-1049 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Absorptionsvermögen = 1,1 l (je Pad) Größe = 50 x 40 cm Reihe = Classic
Klassisches, ölreines (hydrophobes) saugfähiges Pad aus der Lubetech Serie. Behält die Festigkeit auch bei Sättigung. Entwickelt, um alle Öle und Kraftstoffe zu absorbieren und zu halten. Hält Wasser, Kühlmittel, Lösungsmittel und andere kohlenwasserstofffreie Produkte ab. 100 % Top-grade-Polypropylenkonstruktion. Die vollständig weiße Bauweise zeigt leicht an, wann Öl absorbiert wurde. Kombiniert Leistung und Lebensdauer. Entwickelt für den Einsatz mit alltäglichen verschütteten Flüssigkeiten in jeder UmgebungEinfaches, offenes, geschmolzenes Polypropylen für maximale Kapazität Hydrophob - schwimmt auf Wasser Hohe Loft zur Erhöhung der Saugfähigkeit Weitere Informationen: | | Absorptionsvermögen: | 1,1 l (je Pad) | Größe: | 50 x 40 cm | Reihe: | Classic |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, bindevlies tücher, bindevlies, 1874704, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel-Kits, Lubetech, 211049, Site Safety, Spillage Control, Spill Kits |
| | |
| |