Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmierbare elektronische DC-Belastung; 0÷500V; 0÷30A; 750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Programmierbare elektronische DC-Belastung; 0÷500V; 0÷30A; 750W
Programmierbare elektronische DC-Belastung; 0÷500V; 0÷30A; 750W
Artikel-Nr.:
     2805-BK8612
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK8612
EAN/GTIN:
     817050861204
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Hersteller: B&K PRECISION
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Betriebsspannung: 0...500V
Betriebsstrom: 0...30A
Schnittstelle: RS232;USB;GPIB
Max. Leistung: 750W
Betriebsmodi: konstante Leistung;konstanter Widerstand;konstante Spannung;konstanter Strom
Abmessungen: 439x133,3x580mm
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung
Sicherung: vor umgekehrter Polarisierung;Überhitzung OTP;Überladung OPP;Überspannung OVP;Überstromschutz OCP
Messgeräte-Typ: programmierbare elektronische DC-Belastung
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.084,25*
€ 3.289,60*
Frei Haus
ab € 3.128,82*
€ 3.438,51*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 3.484,31*
€ 3.711,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.711,43*
€ 4.416,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.681,84*
€ 4.381,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.561,49*
€ 4.238,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.505,70*
€ 4.171,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.484,31*
€ 4.146,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK8610
ab € 2.480,10*
Zubehör
B&K Precision
BK8614
ab € 3.555,59*
Zubehör
B&K Precision
BK8612B
ab € 2.906,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.