Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Leistungsschütz 24 V dc-Spule, 3 -polig , 400 V ac / 9 A 3 Schließer Sicherheit 5-Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1875339
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     191762 DILMS9-23(24VDC)
EAN/GTIN:
     4015081922758
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Spulenspannung = 24 V dc
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 9 A
Funktion = Sicherheit
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 5
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 45mm
Tiefe = 68mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V dc
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
9 A
Funktion:
Sicherheit
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
5
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
45mm
Tiefe:
68mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, eaton leistungsschütz 24v dc, schutztürwächter, sicherheitsrelais eaton, 1875339, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 191762DILMS923(24VDC), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,05*
€ 53,66*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,82*
€ 57,18*
€ 5,46*
ab € 47,10*
€ 59,69*
Frei Haus
ab € 49,48*
€ 61,77*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,92*
€ 70,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,77*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.