Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkkarte
>
D-Sub / RJ-45 Adapter
>
Artikel
ELC RSETHER LAN-Adapter für RS232, RS422 zu Ethernet, RS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1880120
Hersteller:
ELC
Herst.-Nr.:
RSETHER
EAN/GTIN:
3760244880895
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Adapter RS232
RS232 Adapter
d-sub / rj-45 adapter
Zubehör Typ = LAN-Adapter
Geeignet für den Einsatz mit = RS232, RS422 zu Ethernet, RS
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
LAN-Adapter
Geeignet für den Einsatz mit:
RS232, RS422 zu Ethernet, RS
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Labornetzgeräte und Sourcemeter
>
Labornetzgerätzubehör
Weitere Suchbegriffe:
1880120
,
Mess- und Prüftechnik
,
Labornetzgeräte und Sourcemeter
,
Labornetzgerätzubehör
,
ELC
,
RSETHER
,
Test & Measurement
,
Bench Power Supplies & Sources
,
Bench Power Supply & Source Accessories
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,27*
€ 95,75*
Lager 139
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 79,91*
€ 96,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,20*
€ 100,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,75*
€ 113,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,26*
€ 103,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELC AL991S 3-Kanal Digital Labornetzgerät 48W, -15 → 15V / 1 A, 3 A, 200mA
ELC
AL991S
ab € 227,32*
Zubehör
ELC ALR3206D 2-Kanal Digital Labornetzgerät 390W, 0 → 32V / 6A
ELC
ALR3206D
ab € 515,41*
Zubehör
ELC ALR3206T 3-Kanal Programmier Labornetzgerät 400W, 0 → 32V / 3A
ELC
ALR3206T
ab € 575,87*
Zubehör
ELC ALR3220 Digital Labornetzgerät 640W, 0 → 32V / 20A
ELC
ALR3220
ab € 581,68*
Zubehör
ELC Funktionsgenerator 11μHz → 12MHz Digitalfrequenz
ELC
GF266
ab € 353,85*
Zubehör
ELC Funktionsgenerator, Wobbler 0.01Hz → 5MHz Digitalfrequenz, FM-moduliert
ELC
GF467AF
ab € 353,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen