Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Halbzeuge
>
Bleche
>
Alublech
>
Artikel
RS PRO Alublech , 300mm x 500mm x 6mm, 6082
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-188264
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
188264
EAN/GTIN:
5056070900028
Suchbegriffe:
Alu-Tafel
Alublech
Aluminium Lochblech
Aluminium Stuccoblech
Länge = 300mm
Material = Aluminium
Form = Fest
Breite = 500mm
Stärke = 6mm
Materialqualität = 6082
Dichte = 2.7g/cm³
Härte = 91 HB
Farbe = Natur
Wärmeleitfähigkeit = 180W/mK
Aluminiumblech von RS Pro. Diese nicht anadierten Aluminiumbleche unserer eigenen Marke RS Pro sind präzisionsgefertigt, um den internationalen Standards für enge Dicke, Toleranz, Ebenheit und Maßgenauigkeit, solide metallurgische Eigenschaften für die weitere Fertigung zu entsprechen. Diese Blätter sind sowohl für kommerzielle als auch allgemeine Anwendungen geeignet und eignen sich auch für den Innen- und Außeneinsatz. ; 434-043 434-043 - SIC 1050A Aluminiumblech, 300 mm x 200 mm x 1,2 mm ; 434-059 434-059 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 2 mm ; 178-239 178-239 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 3 mm ; 183-944 183-944 - SIC 1050A Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 6 mm ; 188-321 188-321 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 10 mm ; 188-400 188-400 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 12 mm ; 188-292 188-292 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 8 mm ; 187-328 187-328 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 3 mm ; 188-264 188-264 - 6082 Aluminiumblech, 500 mm x 300 mm x 6 mm. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumqualität - 1050A SIC. Flexible Legierung Einfach geformt Gute Witterung und Chemikalienbeständigkeit Ideal für Druck- und Paneele Normen - BS1470 SIC (1987), BSEN 485-515-573-1050-AH14, BSEN 485-515-573-6082T6. Aluminiumqualität - 6082. Legierung mit mittlerer/hoher Festigkeit Leicht eloxiert, bearbeitet und geschweißt Bietet ein vielseitiges, Durable und wärmebeständige Material Geeignet für strukturelle Anwendungen Normen - BS1470 SIC (1987); BSEN 485-515-573 1050 AH14. Typische Anwendungen:. Metallbleche sind für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die Bau- und Fertigungsindustrie ist einer der häufigsten Einsatzgebiete für Bleche. Oberflächenabmessungen und -stärke sind die wichtigsten Faktoren, die bei der Auswahl von Aluminiumplatten zu berücksichtigen sind. Aluminiumblech kann in industriellen und alltäglichen Produkten verwendet werden und ist zu finden in: Verteidigung Industrielle Technik Transport - Straße, Schiene, Luft, Marine Bau und Konstruktion Lüfterflügel Elektrotechnik. RS PRO. Häufig gestellte Fragen In welchen Größen sind Aluminiumbleche erhältlich? Es gibt eine Vielzahl von Aluminiumplatten, Platten und Foliengrößen, die weltweit verkauft werden. Im Allgemeinen gilt jedes Aluminiumblech zwischen etwa 0,2 mm und 6,5 mm Dicke in der Regel als Aluminiumblech, während dünnere Produkte als diese typischerweise klassifiziert und als Folien verkauft werden. Dickere Messgeräte als 6,5 mm (ca. ein Viertel Zoll) werden am häufigsten als Aluminiumplatte bezeichnet. Die richtige Wahl für eine bestimmte Anwendung hängt ganz von der Flexibilität/Steifigkeit ab, die das Blech für die Ausführung seiner vorgesehenen Funktion benötigt. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Länge:
300mm
Material:
Aluminium
Form:
Fest
Breite:
500mm
Stärke:
6mm
Materialqualität:
6082
Dichte:
2.7g/cm³
Härte:
91 HB
Farbe:
Natur
Wärmeleitfähigkeit:
180W/mK
... >
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
>
Metallmaterialien
>
Metallbleche
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium Tafel
,
Aluminium Warzenblech
,
Aluminium-Platte
,
Aluminiumblech
,
Aluminiumplatte
,
Aluplatte
,
Alutafel
,
Blech
,
Bleche
,
bleche
,
188264
,
Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte
,
Metallmaterialien
,
Metallbleche
,
RS PRO
,
000868TN
,
Engineering Materials & Industrial Hardware
,
Metal Materials
,
Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 104,115*
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 104,115*
€ 123,89685
pro Stück
ab 4 Stück
€ 102,645*
€ 122,14755
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,455*
€ 113,59145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,115*
€ 113,18685
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,005*
€ 107,10595
pro Stück
ab 20 Stück
€ 87,285*
€ 103,86915
pro Stück
ab 24 Stück
€ 79,355*
€ 94,43245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 67,895*
€ 80,79505
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GCE Lichtbogenschweißgerät 230V / 10 → 160A 4mm max 4.5kg, 63V Typ F - Schutzkontakt-Stecker
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
€ 864,86*
Zubehör
Mapa Blind Niet Sortiment, 1600 Stk., Aluminium, Stahl Dorn Mat. Glatt
Mapa
529176
€ 115,36*
Zubehör
Polyco Healthline Dyflex Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, Dyneema Grau 1Paar Stk.
Polyco Healthline
8823G
€ 15,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.