Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert by Facom 3/8 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 10 → 50Nm, Länge 400 mm, ±4 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Expert by Facom 3/8 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 10 → 50Nm, Länge 400 mm, ±4 %
Expert by Facom 3/8 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 10 → 50Nm, Länge 400 mm, ±4 %
Expert by Facom 3/8 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 10 → 50Nm, Länge 400 mm, ±4 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1883132
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E100106
EAN/GTIN:
     3258951001066
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 3/8" 10-50nm
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 10 → 50Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Gesamtlänge = 400 mm
Genauigkeit = ±4 %

Genauigkeit: +/- 4 % Bequemer Griff Direkte Drehmomentwertanzeige Schnelle und einfache Einstellung Kalibrierungszertifikat im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
10 → 50Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Gesamtlänge:
400 mm
Genauigkeit:
±4 %
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 3/8, 1883132, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Expert by Facom, E100106, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,05*
€ 205,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,66*
€ 190,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.