Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Expert by Facom 1/2 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 60 → 340Nm, Länge 620 mm, ±4 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Expert by Facom 1/2 Zoll Klick-Drehmomentschlüssel 60 → 340Nm, Länge 620 mm, ±4 %
Artikel-Nr.:
     108EL-1883135
Hersteller:
     Expert by Facom
Herst.-Nr.:
     E100109
EAN/GTIN:
     3258951001097
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 1/2 60-340nm
Drehmomentschlüsseltyp = Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich = 60 → 340Nm
Antriebsform = Vierkant
Antriebsgröße = 1/2 Zoll
Gesamtlänge = 620 mm
Genauigkeit = ±4 %

Genauigkeit: +/- 4 % Bequemer Griff Direkte Drehmomentwertanzeige Schnelle und einfache Einstellung Kalibrierungszertifikat im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Drehmomentschlüsseltyp:
Klick-Drehmomentschlüssel
Drehmoment Bereich:
60 → 340Nm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsgröße:
1/2 Zoll
Gesamtlänge:
620 mm
Genauigkeit:
±4 %
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 1/2 zoll, 1883135, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Expert by Facom, E100109, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Torque Wrenches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,57*
€ 225,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,57*
€ 207,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.