Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsselsatz
>
Artikel
Facom 3/8 Zoll Vierkant 7 → 22mm 6-Punkt Standard-Steckschlüsselsatz 20-teilig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1883568
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
MODM.JL161-36
EAN/GTIN:
3662424074172
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße = 3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 20
Steckschlüssel-Kopftyp = 6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Steckschlüsselgröße = 7 → 22mm
Antriebstyp = Vierkant
Kompatibel mit dem modularen Aufbewahrungssystem FACOM: - passend für CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ Rollschränke und MBOX.L-Box.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüsselsatz
Antriebsgröße:
3/8 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
20
Steckschlüssel-Kopftyp:
6-Punkt
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Steckschlüsselgröße:
7 → 22mm
Antriebstyp:
Vierkant
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
>
Steckschlüssel Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
knarrenkasten facom 3/8"
,
modul werkzeuge
,
werkzeugmodul facom
,
1883568
,
Handwerkzeuge
,
Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel
,
Steckschlüssel Sätze
,
Facom
,
MODMJL16136
,
Hand Tools
,
Spanners, Sockets & Wrenches
,
Socket Sets
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,35*
€ 173,94*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,85*
€ 173,95*
Lager 1955
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 138,13*
€ 174,81*
Lager 6922
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,35*
€ 186,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 184,75*
€ 228,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,59*
€ 272,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,19*
€ 266,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,05*
€ 254,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,70*
€ 228,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom MOD.44-1 Maulschlüssel
Facom
MOD.44-1
ab € 53,06*
Ähnlich
Facom MOD.64J7 Ratschenschlüssel
Facom
MOD.64J7
ab € 159,00*
Ähnlich
Facom MODM.64J7 Ratschenschlüssel
Facom
MODM.64J7
ab € 228,80*
Ähnlich
Facom MODM.467JU12 1 Stück(e)
Facom
MODM.467JU12
ab € 188,14*
Ähnlich
Facom MODM.467 Ratschen Ring-Gabelschlüsselsatz, 12-teilig 8 → 19 mm
Facom
MODM.467BJ12PB
ab € 189,41*
Ähnlich
Facom MODM.65J7 Ring-Ratschensatz, 13-teilig 6 →19 mm
Facom
MODM.65J7
ab € 304,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen