Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 180 mm Sicherungsringzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1883885
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     PCJ4PB
EAN/GTIN:
     3148518329316
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Zangentypen Satz = Sicherungsringzangen
Stückzahl = 4
Gesamtlänge = 180 mm

Inklusive: - 177A.18: Gerade Nase außen Circlip® Zange für Circlips® 19 --> 60 mm. - 197 A.18: 90° abgewinkelte Nase außen Circlip® Zange für Circlips® 19 - 60> mm. - 179A.18: Gerade Nase innen Circlip® Zange für Circlips® 19 --> 60 mm. - 199A.18: 90° abgewinkelte Nase in der Circlip® Zange für Circlips® 19 --> 60 mm.
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Sicherungsringzangen
Stückzahl:
4
Gesamtlänge:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsring für Wellen, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, modul werkzeuge, 1883885, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, Facom, PCJ4PB, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,41*
€ 81,16*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 63,74*
€ 81,52*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 68,85*
€ 85,09*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 70,33*
€ 89,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,32*
€ 92,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
185.2LPB
ab € 43,87*
Ähnlich
Facom
470
ab € 87,98*
Ähnlich
Facom
PCSNJ4
ab € 57,55*
Ähnlich
Facom
Y.M46
ab € 215,82*
Ähnlich
Facom
VE.A3
ab € 66,72*
Ähnlich
Facom
CPE.A4
ab € 69,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.