Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Sicherungsringzangen-Satz 4 Stk. 25 mm Sicherungsringzangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1914077
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     PCSNJ4
EAN/GTIN:
     3148518329231
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Zangentypen Satz = Sicherungsringzangen
Stückzahl = 4
Gesamtlänge = 25 mm

Einschließlich: - 177A.13: Gerade Nase außen Circlip ® Zange für Circlips ® 10 bis 25 mm. - 177A.18: Gerade Nase außen Circlip ® Zange für Circlips ® 19 bis 60 mm. - 179A.13: Gerade Nase in der Circlip ® Zange für Circlips ® 12 bis 25 mm. - 179A.18: Gerade Nase in der Circlip ® Zange für Circlips ® 19 bis 60 mm.
Weitere Informationen:
Zangentypen Satz:
Sicherungsringzangen
Stückzahl:
4
Gesamtlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, werkzeugmodul facom, modul werkzeuge, seegeringzange gerade, 1914077, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangensätze, Facom, PCSNJ4, Hand Tools, Pliers & Cutters, Plier Sets
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 75,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,80*
€ 75,63*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,92*
€ 86,44*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,25*
€ 87,03*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,77*
€ 93,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,30*
€ 109,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
185.2LPB
ab € 43,91*
Ähnlich
Facom
470
ab € 87,24*
Ähnlich
Facom
PCJ4PB
ab € 63,72*
Ähnlich
Facom
Y.M46
ab € 215,80*
Ähnlich
Facom
VE.A3
ab € 66,94*
Ähnlich
Facom
CPE.A4
ab € 68,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.