Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom YM46 Nietzange mit Drehkopf, M4 → M6, 335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2356289
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     Y.M46
EAN/GTIN:
     3148510881607
Suchbegriffe:
Blindnietmuttern-Box
Blindnietmuttern-Satz
Blindnietmuttern-Set
Blindnietmuttern-Sortiment
Nietwerkzeug Typ = Drehkopf
Nietengröße max. = M6
Nietengröße min. = M4
Modellnummer = YM46
Gesamtlänge = 335 mm
Weitere Informationen:
Nietwerkzeug Typ:
Drehkopf
Nietengröße max.:
M6
Nietengröße min.:
M4
Modellnummer:
YM46
Gesamtlänge:
335 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindnietzange, Handnietzange, Nietzange, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, 2356289, Handwerkzeuge, Tacker & Nietzangen, Nietzangen, Facom, YM46, Hand Tools, Staplers & Riveters, Rivet Guns
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,09*
€ 257,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 215,79*
€ 258,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,88*
€ 259,27*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,57*
€ 285,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 327,85*
€ 385,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,63*
€ 458,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,68*
€ 455,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,43*
€ 402,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,85*
€ 390,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
185.2LPB
ab € 44,10*
Ähnlich
Facom
470
ab € 87,45*
Ähnlich
Facom
PCJ4PB
ab € 63,66*
Ähnlich
Facom
PCSNJ4
ab € 57,56*
Ähnlich
Facom
VE.A3
ab € 66,36*
Ähnlich
Facom
CPE.A4
ab € 68,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.