| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1884011 Herst.-Nr.: 197A.13 EAN/GTIN: 3148518232937 |
| |
|
| | |
| Zangentyp = Sicherungsringzange Gesamtlänge = 140 mm Material/Stoff = Stahl Sprengring-Bereich = 10 → 25 mm
Für Circlips® 3 - 200> mm. Klavier-Drahtspitzen: Hohe Verzerrungsbeständigkeit. Lange, um 10° abgewinkelte Spitzen für optimale Sicherungsringhaltung. Kennzeichnung Farbcode: Spart Zeit. Griffe aus rutschfestem Granit PVC. Weitere Informationen: | | Zangentyp: | Sicherungsringzange | Gesamtlänge: | 140 mm | Material/Stoff: | Stahl | Sprengring-Bereich: | 10 → 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sprengringzange facom, greifring zange, 1884011, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 197A13, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,62* | € 27,51* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 19,27* | € 27,63* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,66* | € 31,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 23,05* | € 32,92* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,74* | € 39,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|