Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kaltgerätestecker
>
Artikel
Schurter DG11 IEC-Steckverbinder C14, C18 250 V, Tafelmontage, Buchse / 10A, Steckverbinder, 2-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1886555
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
3-109-714
EAN/GTIN:
5059045742425
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätedose 10a
IEC Steckverbindertyp = C14, C18
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Buchse
Nennstrom = 10 A, 15A
Anschlussart = Steckverbinder
Schaltertyp = 2-polig
Betriebsspannung = 250 V
Serie = DG11
IEC-Geräteeingang C14 oder C18 mit 2-poligem Überlastschalter TA35.Frontplattenmontage: Aufschraubbare Version von der Vorder- oder Rückseite, Snap-In-Version von der Vorderseite 2 Funktionen: Geräteeingang, Schutzklasse I oder II, Überlastschalter Typ TA35, 2-polig Vorverdrahtete Kopplung V-Lock-Kerbe Standard Terminal für Schnellverbindung 6,3 x 0,8 mm Verschiedene Montageoptionen Versenkte Wippe verhindert versehentliche Manipulation Kompatibel mit V-Lock-Kabelhalterung Merkmale Steckverbinder und Überlastschalter sind vorverdrahtet Überlastschalter nicht beleuchtet oder beleuchtet
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14, C18
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10 A, 15A
Anschlussart:
Steckverbinder
Schaltertyp:
2-polig
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
DG11
... >
Steckverbinder
>
AC/DC Leistungs Steckverbinder
>
IEC Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
kaltgerätedose 2polig
,
kaltgerätestecker
,
1886555
,
Steckverbinder
,
AC/DC Leistungs Steckverbinder
,
IEC Steckverbinder
,
Schurter
,
3109714
,
Connectors
,
Mains & DC Power Connectors
,
IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen