Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter DG11 IEC-Steckverbinder C14, C18 250 V, Buchse / 10A, Steckverbinder, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886582
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-107-924
EAN/GTIN:
     5059045459231
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätedose 10a
IEC Steckverbindertyp = C14, C18
Gender = Buchse
Nennstrom = 10 A, 15A
Anschlussart = Steckverbinder
Schaltertyp = 2-polig
Betriebsspannung = 250 V
Serie = DG11
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14, C18
Gender:
Buchse
Nennstrom:
10 A, 15A
Anschlussart:
Steckverbinder
Schaltertyp:
2-polig
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
DG11
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 2polig, kaltgerätestecker, 1886582, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 3107924, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.