Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact RC-11S2000 Rundsteckverbinderkontakt Gedreht Buchse Größe 1mm Crimp, 0,08→ 0,22 mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1886806
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1596772
EAN/GTIN:
     4046356212601
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Gender = Buchse
Kontaktgröße = 1mm
Drahtgröße = 0,08→ 0,22 mm2
Anschlussart = Crimp
Serie = RC-11S2000
Kontakttyp = Gedreht
Länge = 14.3mm
Kontaktbeschichtung = Gold, Nickel
Kontaktmaterial = CuZn

Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,08 mmm.. 0,22 mm2
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Kontaktgröße:
1mm
Drahtgröße:
0,08→ 0,22 mm2
Anschlussart:
Crimp
Serie:
RC-11S2000
Kontakttyp:
Gedreht
Länge:
14.3mm
Kontaktbeschichtung:
Gold, Nickel
Kontaktmaterial:
CuZn
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact crimpstecker, crimpstecker, 1886806, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, Phoenix Contact, 1596772, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3109*
€ 0,4309*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3149*
€ 0,4349*
8 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3411*
€ 0,4711*
8 Tage
unbekannt
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,3711*
€ 0,5111*
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,44*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1628493
ab € 7,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1628495
ab € 7,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1628497
ab € 7,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1628499
ab € 7,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1629156
ab € 9,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1629164
ab € 9,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1629172
ab € 9,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1629180
ab € 9,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1629184
ab € 9,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1629204
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
1629212
ab € 8,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1629220
ab € 8,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1629228
ab € 8,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1629236
ab € 8,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.