Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LED Displaytreiber SO 10-Pins, 2,7 → 5,5 V 2A max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889395
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STCS2SPR
EAN/GTIN:
     5059045752646
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Gehäusetyp = SO
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 10
Versorgungsspannungsbereich = 2,7 → 5,5 V
Versorgungsstrom max. = 2A
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montage Typ = SMD°C
Breite = 9.5mm
Höhe über Panel = 3.6mm
Länge = 9.6mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
SO
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
10
Versorgungsspannungsbereich:
2,7 → 5,5 V
Versorgungsstrom max.:
2A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montage Typ:
SMD°C
Breite:
9.5mm
Höhe über Panel:
3.6mm
Länge:
9.6mm
Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, 4000 cmos, 1889395, Displays und Optoelektronik, Anzeigemodule, Display-Treiber, STMicroelectronics, STCS2SPR, Displays & Optoelectronics, Display Modules, Display Drivers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 3,30*
1 Tag
22818
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 3,75*
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 3,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.