Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STCS2SPR LED-TREIBER, CC, POWERSO-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806850
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STCS2SPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 10 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 2 A
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: PowerSO
  • Bauform - Treiber: PowerSO
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Konstantstrom
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: -
  • Ausgangsstrom, max.: 2 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, 4000 cmos, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, STCS2SPR, 2806850, 280-6850
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 1,33*
    € 3,30*
    Lager 139
    22818
    € 14,99*
    ab € 1,37*
    € 3,75*
    € 6,90*
    ab € 1,86*
    € 3,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,75*
    € 4,4625
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,78*
    € 3,3082
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,52*
    € 2,9988
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,18*
    € 2,5942
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,37*
    € 1,6303
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.