Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; LED Steuerung; PowerSO10; 2A; Ch: 1; PWM; 4,5÷40V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; LED Steuerung; PowerSO10; 2A; Ch: 1; PWM; 4,5÷40V
IC: driver; LED Steuerung; PowerSO10; 2A; Ch: 1; PWM; 4,5÷40V
Artikel-Nr.:
     2805-STCS2SPR
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STCS2SPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: PowerSO10
Ausgangsstrom: 2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 4,5...40V
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PWM
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 3,30*
1 Tag
22818
€ 14,99*
ab € 1,37*
€ 3,75*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,85*
€ 3,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.