Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckerfilter, 250 V ac / 6A, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889499
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-102-850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Serie = DD14
Nennstrom = 6A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Schraubhalterung
Abmessungen = 66 x 65.9 x 31.5mm

IEC-Geräteeingang C14 mit Filter, 2 Stufen, Sicherungshalter 1- oder 2-polig, Netzschalter 2-polig.Frontplattenmontage: Snap-in- oder Schraubmontage von der Vorderseite 4 Funktionen: Geräteeingangsschutz Klasse I, Netzschalter 2-polig, Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm 1- oder 2-polig, 2-stufiger Netzfilter in Standard- und medizinischer Ausführung V-Lock-Kerbe Standard Schnellanschlussklemmen, 6,3 x 0,8 mm Alleinstellungsmerkmal Das kompakteste Netzeingangsmodul mit 2-stufigem Filter Attraktives flaches Design Verschiedene Montageoptionen V-Lock-Kabelhalterung Merkmale Ultrakompakte Bauweise. Ideal für Anwendungen bei niedriger Bauhöhe Aluminiumgehäuse bietet eine gute Abschirmung Alle Einzelelemente sind bereits verdrahtet Ideal für Anwendungen mit hohen Kurzzeitbeanspruchungen
Weitere Informationen:
Serie:
DD14
Nennstrom:
6A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Schraubhalterung
Abmessungen:
66 x 65.9 x 31.5mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 1889499, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 3102850, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,52*
€ 37,98*
€ 6,90*
ab € 25,87*
€ 41,78*
€ 6,90*
ab € 30,81*
€ 57,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.