Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-102-850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-102-850
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-102-850
Artikel-Nr.:
     4502-75D0300
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-102-850
EAN/GTIN:
     4099891555221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Lieferung ohne zwingend erforderliche Sicherungshalterschublade, bitte separat bestellen, IEC-Stecker-C14, 3-102-850, SCHURTER Features * Äusserst kompakte Bauweise * Ideal für Geräte mit geringer Bauhöhe * Aluminiumgehäuse bewirkt eine gute Abschirmung * Attraktives, glattes Design * Kompaktestes Gerätestecker-Kombielement mit 2-Stufen Filter * Sicherungshalter für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm Anwendungen * Ideal für Anwendungen mit hohen transienten Lasten * Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X 220 nF, Y1 1,5 nF, Y2 1 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
6 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,52*
€ 37,98*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,87*
€ 41,78*
€ 6,90*
ab € 30,81*
€ 57,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 160 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.