Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckerfilter, 10A, 250 V ac, Schraubhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1889514
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-105-326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Serie = DD14
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Schraubhalterung
Abmessungen = 51 x 65.9 x 47mm

IEC-Geräteeingang C14 mit Filter, 2 Stufen, Sicherungshalter 1- oder 2-polig, Netzschalter 2-polig.Frontplattenmontage: Snap-in- oder Schraubmontage von der Vorderseite 4 Funktionen: Geräteeingangsschutz Klasse I, Netzschalter 2-polig, Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm 1- oder 2-polig, 2-stufiger Netzfilter in Standard- und medizinischer Ausführung V-Lock-Kerbe Standard Schnellanschlussklemmen, 6,3 x 0,8 mm Alleinstellungsmerkmal Das kompakteste Netzeingangsmodul mit 2-stufigem Filter Attraktives flaches Design Verschiedene Montageoptionen V-Lock-Kabelhalterung Merkmale Ultrakompakte Bauweise. Ideal für Anwendungen bei niedriger Bauhöhe Aluminiumgehäuse bietet eine gute Abschirmung Alle Einzelelemente sind bereits verdrahtet Ideal für Anwendungen mit hohen Kurzzeitbeanspruchungen
Weitere Informationen:
Serie:
DD14
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Schraubhalterung
Abmessungen:
51 x 65.9 x 47mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, 1889514, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 3105326, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 24,47*
€ 36,58*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 37,58*
€ 6,90*
ab € 27,05*
€ 46,17*
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 26,03*
€ 62,37*
€ 5,90*
ab € 30,67*
€ 62,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.