Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-105-326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-105-326
IEC-Stecker-C14, 50 bis 60 Hz, 10 A, 250 VAC, Flachstecker 6,3 mm, 3-105-326
Artikel-Nr.:
     4502-75D0315
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-105-326
EAN/GTIN:
     4099891555375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Lieferung ohne zwingend erforderliche Sicherungshalterschublade, bitte separat bestellen, IEC-Stecker-C14, 3-105-326, SCHURTER Features * Äusserst kompakte Bauweise * Ideal für Geräte mit geringer Bauhöhe * Aluminiumgehäuse bewirkt eine gute Abschirmung * Attraktives, glattes Design * Kompaktestes Gerätestecker-Kombielement mit 2-Stufen Filter * Sicherungshalter für Gerätesicherungseinsätze 5 x 20 mm Anwendungen * Ideal für Anwendungen mit hohen transienten Lasten * Geeignet für den Einsatz in Medizinalgeräten * Geeignet für Geräte der Schutzklasse I
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 mm
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
Kapazität X|Y:
X 220 nF, Y1 1,5 nF, Y2 1 nF
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-25 °C
Mit Sicherung:
Ja
Nennstrom:
10 A
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
integrierter Schalter:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, schurter gerätestecker mit filter, gerätestecker 2 polig, gerätestecker, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, IEC-Steckverbinder, IEC-Einbaustecker-Kombination, Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination, IEC-Stecker, Kaltgerätestecker, Einbau-Kaltgerätestecker, Kaltgeräteeinbaustecker, Kaltgerätesteckverbinder, Kaltgerätesteckverbindung, Passive Bauelemente, Entstörkombination, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Einbaustecker, Einbaugerätestecker, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, Netzgerätesteckverbinder, IEC-Gerätesteckverbinder, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,47*
€ 36,58*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 26,30*
€ 37,58*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,05*
€ 46,17*
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 26,03*
€ 62,37*
€ 5,90*
ab € 30,67*
€ 62,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 160 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.