Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vikan 65mm Bürste mit Haar-Borsten Felgenbürste, Weich Schwarz, Borsten L. 40mm für Kfz-Außenteile, Kfz-Innenräume


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vikan 65mm Bürste mit Haar-Borsten Felgenbürste, Weich Schwarz, Borsten L. 40mm für Kfz-Außenteile, Kfz-Innenräume
Vikan 65mm Bürste mit Haar-Borsten Felgenbürste, Weich Schwarz, Borsten L. 40mm für Kfz-Außenteile, Kfz-Innenräume
Artikel-Nr.:
     108EL-1889728
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     525052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Felgenbürste
vikan felgenbürste
felgenbürste
Anwendung = Kfz-Außenteile, Kfz-Innenräume
Hart/Weich = Weich
Borstenmaterial = Haar
Farbe = Schwarz
Borstenlänge = 40mm
Produkttiefe = 320mm
Produktbreite = 65mm
Bürstentyp = Felgenbürste

Reinigen Sie schwer zugängliche Felgenoberflächen mit dieser chemikalienbeständigen Rim Brush mit weichen, natürlichen Filamenten und einem Nylonschutzgriff.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kfz-Außenteile, Kfz-Innenräume
Hart/Weich:
Weich
Borstenmaterial:
Haar
Farbe:
Schwarz
Borstenlänge:
40mm
Produkttiefe:
320mm
Produktbreite:
65mm
Bürstentyp:
Felgenbürste
Weitere Suchbegriffe: 1889728, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Bürsten und Pinsel, Scheuerbürsten, Vikan, 525052, Facilities Cleaning & Maintenance, Brushes, Scrubbing Brushes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,52*
€ 6,62*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,14*
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,42*
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
525352
ab € 4,13*
Ähnlich
Vikan
525252
ab € 5,02*
Ähnlich
Vikan
473752
ab € 4,30*
Ähnlich
Vikan
473952
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.