Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Scheibenschaber mit Schwamm und Teleskopstie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Scheibenschaber mit Schwamm und Teleskopstiel
Artikelbild: VIKAN Scheibenschaber mit Schwamm und Teleskopstiel
Artikelbild: VIKAN Scheibenschaber mit Schwamm und Teleskopstiel
Artikelbild: VIKAN Scheibenschaber mit Schwamm und Teleskopstiel
Artikelbild: VIKAN Scheibenschaber mit Schwamm und Teleskopstiel
Artikel-Nr.:
     380-908473952
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     473952
EAN/GTIN:
     5705024739527
Suchbegriffe:
Fliegenschwamm
Hartschaumschwamm
Insektenschwamm
Mückenschwamm
710 mm, schwarz, Gummischaber mit Schwamm, mit Gewebenetz verstärkt. Hervorragend geeignet zum Waschen von Fenster- und Windschutzscheiben. Effektive Entfernung von Insekten. Mit Teleskopstiel, der auf 1250 mm verlängert werden kann und die Reinigung von Fensterscheiben von Bussen LkW's u.dgl. ermöglicht.

- Material: Aluminium eloxiert, Polyamid

- Min. Gebrauchtemperatur -10 °Celsius
- Min. pH-Wert in Gebrauchlslösung 6 pH
- Max. pH-Wert in Gebrauchlösung 11 pH

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Hersteller:
70279
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: insektenschwamm, Scheibenschaber, Schwamm, Teleskopstiel, VIKAN, mit, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
450052
ab € 3,30*
Ähnlich
Vikan
525252
ab € 5,07*
Ähnlich
Vikan
473752
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.