Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm
Artikelbild: VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm
Artikelbild: VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm
Artikelbild: VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm
Artikelbild: VIKAN Felgenbürste, 330 mm, Ø65 mm
Artikel-Nr.:
     380-908525052
Hersteller:
     Vikan
Herst.-Nr.:
     525052
EAN/GTIN:
     5705025250526
Suchbegriffe:
Felgenbürste
vikan felgenbürste
felgenbürste
weich, schwarz, Reinigen Sie schwer zugängliche Felgenoberflächen mithilfe der chemikalienbeständigen Felgenbürste mit weichen Naturborsten und einem durch Nylon geschützten Griff.

- Breite: 65mm
- Material: Polypropylen, Haar
- Min. Gebrauchtemperatur -10 °Celsius


Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Rein. u. Hygiene Borstenhärte:
weich
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 330, Felgenbürste,, VIKAN, mm, mm,, Ø65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,52*
€ 6,62*
Lager 380
2
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,14*
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,42*
€ 4,95*
ab € 5,27*
€ 7,42*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vikan
525352
ab € 4,13*
Ähnlich
Vikan
525252
ab € 5,02*
Ähnlich
Vikan
473752
ab € 4,30*
Ähnlich
Vikan
473952
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.