Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm Abgedichteter Bleiakku, 12V / 18Ah, 181 x 76 x 167mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891574
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12FGH65
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Kapazität = 18Ah
Nennspannung = 12V
Konstruktion = VRLA AGM
Flammwidrig = Ja
Abmessungen = 181 x 76 x 167mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen = Ja
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz = Ja
Chemie = Bleisäure
Betriebstemperaturbereich = Maximum of +25°C
Gewicht = 6.2kg

Spezielles Blei-Calcium-Zinnlegierungsgitter, entwickelt für Korrosionsbeständigkeit und kurze Ladezeit VRLA AGM-Technologie mit widerstandsarmen, hochporösen Glasfaser-Separatoren Auslaufsichere Anschlussdichtung, Faston, Fahnen- und Gewindebuchse, Anschlussklemmen mit hoher Leitfähigkeit und maximaler Drehmomentfestigkeit Einwegsicherheits-Überdruckventile ermöglichen das Entweichen von Gas und verhindern das Eindringen von Sauerstoff ABS-Kunststoff Installation in beliebiger Ausrichtung (außer dauerhaft invertiert)
Weitere Informationen:
Kapazität:
18Ah
Nennspannung:
12V
Konstruktion:
VRLA AGM
Flammwidrig:
Ja
Abmessungen:
181 x 76 x 167mm
Entwickelt für zyklische Anwendungen:
Ja
Entwickelt für Anwendungen mit hohem Durchsatz:
Ja
Chemie:
Bleisäure
Betriebstemperaturbereich:
Maximum of +25°C
Gewicht:
6.2kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 7,90*
ab € 55,67*
€ 72,92*
€ 4,50*
ab € 56,57*
€ 73,92*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 52,39*
€ 73,92*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 157,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,80*
€ 187,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,15*
€ 175,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,91*
€ 160,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quality Batteries
12LH-80W
ab € 34,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.