Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm 12FGH65 12V 18Ah Blei-Vlies Akku / Blei Akku FGH21803


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiamm 12FGH65 12V 18Ah Blei-Vlies Akku / Blei Akku FGH21803
Fiamm 12FGH65 12V 18Ah Blei-Vlies Akku / Blei Akku FGH21803
Artikel-Nr.:
     1495-1598
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12FGH65
EAN/GTIN:
     4250889643119
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM - Hochstromvariante. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
18 Ah
Anschluss:
M5 (Flag)
Länge:
181 mm
Breite:
76 mm
Höhe:
167 mm
Gewicht:
6.2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 55,70*
€ 72,49*
€ 4,50*
ab € 56,60*
€ 73,51*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 52,42*
€ 73,51*
Frei Haus
ab € 121,51*
€ 157,89*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,49*
€ 86,2631
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,07*
€ 84,5733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,7292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,48*
€ 77,9212
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,70*
€ 66,283
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quality Batteries
12LH-80W
ab € 34,147*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.