Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer LBFS Niveauwächter Füllstandsschalter Edelstahl PNP G 1/2 Anschluss bis 100bar -40°C / +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1892697
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     LBFS-01111.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Gerätetyp = Niveauwächter
Montagetyp = G 1/2 Anschluss
Schaltausgang = PNP
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Gleichspannung max. = 30V
Strom max. = 50 mA
Druck max. = 100bar
Serie = LBFS
Nennstrom = 20 mA

Punktpegelerkennung basierend auf Frequenzschleiftechnologie.Zuverlässig in verschiedenen Medien Vielzahl von Prozessanschlüssen Für hygienische und industrielle Anwendungen Prozesstemperaturen bis zu 200 °C.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Niveauwächter
Montagetyp:
G 1/2 Anschluss
Schaltausgang:
PNP
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Gleichspannung max.:
30V
Strom max.:
50 mA
Druck max.:
100bar
Serie:
LBFS
Nennstrom:
20 mA
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, füllstandssensor edelstahl, niveaurelais, 1892697, Automation, Sensoren, Füllstandssensoren, Baumer, LBFS011110, Automation & Control Gear, Sensors, Level Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 143,89*
€ 185,56*
€ 6,90*
ab € 153,05*
€ 189,57*
Frei Haus
ab € 161,40*
€ 210,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,56*
€ 220,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,81*
€ 219,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.