Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CleverLevel-LBFS-Füllstandssensor 30V PNP 97mm Edelstahl IP67 Stecker, M12-A, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30101132
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     LBFS-01111.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
CleverLevel-LBFS-Füllstandssensor, Typ=LBFS-01111.0, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22 mm, Genauigkeit=1 mm, Länge=97 mm, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Stecker, M12-A, 4-polig, Art der Ausgabe Füllstandssensor=PNP, Gehäusematerial=Edelstahl, Schutzart=IP67, Typ=Füllstandssensor
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DK
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
90,800 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
90,8 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026102900
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,78*
€ 179,64*
€ 6,90*
ab € 151,66*
€ 183,56*
Lager 115
Frei Haus
ab € 161,15*
€ 203,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,35*
€ 241,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,15*
€ 191,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.