Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Gefahren-Warnschild, PET selbstklebend 'Explosiv', 200 mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905906
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     250205
EAN/GTIN:
     5059039032075
Suchbegriffe:
1905906
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Warnschilder
Beschriftung = Explosiv
Selbstklebend = Ja
Höhe = 200 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Sprache = Keine
Material = PET
Farbe = Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 200mm
Hinweistyp = Schild
Gefahrenart = Gefährliche Substanzen

Gefahrenhinweisschilder. Aus flexiblem Polyester, selbstklebend. Seitliche Abmessungen: 200 mm.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Explosiv
Selbstklebend:
Ja
Höhe:
200 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Sprache:
Keine
Material:
PET
Farbe:
Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
200mm
Hinweistyp:
Schild
Gefahrenart:
Gefährliche Substanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.