Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Gefahren-Warnschild, PET selbstklebend 'Korrosiv', 200 mm x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1905928
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     250211
EAN/GTIN:
     5059039038558
Suchbegriffe:
1905928
Gebäude- und Arbeitssicherheit
Sicherheitsschilder
Warnschilder
Beschriftung = Korrosiv
Selbstklebend = Ja
Höhe = 200 mm
Schild Text/Symbol = Symbol
Sprache = Englisch
Material = PET
Farbe = Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung = 1
Breite = 200mm
Hinweistyp = Etikett
Gefahrenart = Gefährliche Substanzen

Gefahrenhinweisschilder. Aus flexiblem Polyester, selbstklebend. Seitliche Abmessungen: 200 mm.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
Korrosiv
Selbstklebend:
Ja
Höhe:
200 mm
Schild Text/Symbol:
Symbol
Sprache:
Englisch
Material:
PET
Farbe:
Schwarz/Gelb
Anzahl pro Packung:
1
Breite:
200mm
Hinweistyp:
Etikett
Gefahrenart:
Gefährliche Substanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
EC60227
ab € 4,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.