Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindstrom Seitenschneider 133,5 mm, Schneidleistung 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1906741
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     RX 8132
EAN/GTIN:
     7314150103027
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Schneider-Typ = Seitenschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht
Gesamtlänge = 133,5 mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 0.8mm
Hieb Typ = Ultrabündig

Da es sich um die traditionelle Natur einer Rückstellfeder handelt, um einen größeren Widerstand zu bieten, je mehr sie zusammengedrückt wird, ist dies eine Herausforderung für Ergonomie, deren Ziel es ist, die Arbeit einfacher und sicherer zu machen. Die Lösung liegt in der neuen, zum Patent angemeldeten BioSpring ®, wo Material und Design zusammenarbeiten, um neue Eigenschaften zu bieten.Die Spannung wird während des gesamten Arbeitszyklus des Werkzeugs minimal gehalten und begrenzt. Die Griffbreite wird für eine einfache Aufnahme und Handhabung des Werkzeugs gesteuert. Die Zug- und Öffnungsbreite kann über drei verschiedene Anschlüsse an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Seitenschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht
Gesamtlänge:
133,5 mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
0.8mm
Hieb Typ:
Ultrabündig
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, lindström elektronik-seitenschneider, elektronik seitenschneider, elektronik-seitenschneider mit facette, 1906741, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Lindstrom, RX8132, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,23*
€ 65,64*
€ 6,90*
ab € 44,47*
€ 65,64*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,30*
€ 81,95*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 63,39*
€ 82,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,95*
€ 97,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
813
ab € 4,74*
Zubehör
Bahco
RX 8131
ab € 40,42*
Zubehör
Bahco
RX 8140
ab € 39,51*
Zubehör
Bahco
RX 8141
ab € 38,54*
Zubehör
Bahco
RX 8142
ab € 45,19*
Zubehör
Bahco
RX 8150
ab € 38,88*
Zubehör
Bahco
RX 8151
ab € 43,17*
Zubehör
Bahco
RX 8152
ab € 48,48*
Zubehör
Bahco
RX 8160
ab € 41,16*
Zubehör
Bahco
RX 8161
ab € 44,09*
Zubehör
Bahco
RX 8162
ab € 53,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.