Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power DTE06 DC/DC-Wandler 6W 24 V dc IN, 12V dc OUT / 500mA Gehäusemontage 3000 (Minimum)V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1917753
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTE0624S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 9→ 36 V dc
Nennleistung = 6W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Montagetyp = Gehäusemontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = Gekapselt
Isolationsspannung = 3000 (Minimum)V dc
Breite = 34mm
Serie = DTE06
Lastausregelung = ±0.5 (Typ.)%
Temperatur min. = -40°C

Geregelte Einfach- und Zweifachausgänge von 5,1 V bis 48 V dc Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1, nominell 12 V, 24 V, 48 V dc Vollständig gekapselte Chassismontage Remote EIN/AUS 3 kV dc Isolierung Betriebstemperatur: -40 °C bis +105 °C. Volle Leistung bis 80 °C. MTBF> 4 Stunden 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
9→ 36 V dc
Nennleistung:
6W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Montagetyp:
Gehäusemontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
Gekapselt
Isolationsspannung:
3000 (Minimum)V dc
Breite:
34mm
Serie:
DTE06
Lastausregelung:
±0.5 (Typ.)%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1917753, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, DTE0624S12, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 34,05*
€ 49,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,04*
€ 56,79*
Frei Haus
ab € 41,56*
€ 57,82*
€ 6,90*
ab € 35,94*
€ 59,59*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.