Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, industriell, 9 ... 36V, 12V, 500mA, 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183367
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     DTE0624S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, industriell, Typ=DTE0624S12, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsstrom 1=500 mA, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=34 mm, Capacitive Load=330 µF, Effizienz=84 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=9 V, Gewicht=49 g, Höhe=27 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=53 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4100000 h, Nennleistung=6 W, Schaltfrequenz=370 kHz, Welligkeit & Rauschen (V)=75 mV, Anschlussart=Schnellklemmblöcke, Ausgangstyp=Fest, Frame=Enclosed, Garantie=3 Jahre, Housing Material=Plastic, Isolation Test=Yes, Montageart=Chassismontage, Schutzklasse=Überstromschutz Kurzschlussschutz, Series=DTE06
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
48,900 g
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
48,9 g
Breite:
38 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler, industriell
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 32,52*
€ 44,81*
€ 8,95*
ab € 38,11*
€ 56,80*
Lager 115
Frei Haus
ab € 41,37*
€ 57,86*
€ 6,90*
ab € 35,68*
€ 59,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.