Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Pre-filter F7 Lötrauch-Absauger, mit Feinstaub-Filter F7


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1918521
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058735836
EAN/GTIN:
     4003019013494
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Modellnummer = Pre-filter F7
Vorfilter-Typ = F7
Hauptfilter-Typ = Feinstaubfilter F7
Gewicht = 25g
Tiefe = 365mm
Höhe = 5mm
Breite = 365mm
Ausziehtyp = Volumen

Feinstaubfilter F7Feinstaubfilter F7 für Zero Smog 20T, WFE 20D, WFE 4S, Zero Smog 6V, FC 800.Leistungsmerkmale:Abmessungen: L x B x H (mm): 365 x 365 x 5 Gewicht (ca.) in kg: 0,025 Höhe: 5 mm
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Pre-filter F7
Vorfilter-Typ:
F7
Hauptfilter-Typ:
Feinstaubfilter F7
Gewicht:
25g
Tiefe:
365mm
Höhe:
5mm
Breite:
365mm
Ausziehtyp:
Volumen
Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, 1918521, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0058735836, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 128,14*
€ 156,92*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 126,50*
€ 159,31*
2 Tage
15
pro Paket
€ 3,79*
ab € 133,18*
€ 162,07*
45 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 153,66*
€ 186,09*
pro Paket
Frei Haus
ab € 165,90*
€ 202,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,31*
€ 189,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,35*
€ 188,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 151,17*
€ 179,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 135,53*
€ 161,28
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,50*
€ 150,54
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 12,65* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053641099
ab € 58,03*
Zubehör
Weller Tools
T0053642199
ab € 7,61*
Zubehör
Weller Tools
T0058735835
ab € 410,79*
Zubehör
Weller Tools
T0058735837
ab € 42,96*
Zubehör
Weller Tools
T0058735838
ab € 382,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.