Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-V517823 Herst.-Nr.: T0058735837 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Staubfilter | | Markenkompatibilität | Weller | | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 365 mm | | Tiefe | 365 mm | | Höhe | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 43,04* | € 57,97* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 43,65* | € 57,98* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 7,60* | ab € 46,22* | € 61,10* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 45,54* | € 62,08* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,56* | € 62,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,304* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|