Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz 10m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz 10m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Pilz 10m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Pilz 10m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Pilz 10m Kabel Berührungsloser Sicherheitsschalter aus Polybutylenterephthalat (PBT) 24V dc, Kodierschalter Betätiger
Artikel-Nr.:
     108EL-1919807
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     541112
EAN/GTIN:
     4046548077223
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Versorgungsspannung = 24V dc
Gehäusematerial = Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung = 10m Kabel
Betätigertyp = Kodierschalter
Sicherheitskategorie = 4
Betätiger inklusive = Ja
Schaltabstand = 8 mm
IP Schutzart = IP67, IP6K9K
Versorgungsstrom = 5mA
Breite = 18mm

″Transpondertechnologie für Anwesenheitserkennung Pilz Codiertyp: Codierter Zweikanalbetrieb 2 Sicherheitsausgänge LED-Anzeige für: - Zustand des Betätigungselements - Versorgungsspannung/Fehler 4 Betätigungsrichtungen ″
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Gehäusematerial:
Polybutylenterephthalat (PBT)
Anschlussausführung:
10m Kabel
Betätigertyp:
Kodierschalter
Sicherheitskategorie:
4
Betätiger inklusive:
Ja
Schaltabstand:
8 mm
IP Schutzart:
IP67, IP6K9K
Versorgungsstrom:
5mA
Breite:
18mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, mechanischer sicherheitsschalter 24v, codierschalter, mechanischer sicherheitsschalter pilz, 1919807, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Berührungslose Sicherheitsschalter, Pilz, 541112, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Non Contact Safety Switches
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,96*
€ 136,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,11*
€ 136,77*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 128,19*
€ 137,58*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 125,07*
€ 137,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 146,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,53*
€ 169,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
7000-17301-0000000
ab € 14,87*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17311-0000000
ab € 15,17*
Zubehör
Pilz
541187
ab € 22,13*
Zubehör
Pilz
540308
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540309
ab € 1,85*
Zubehör
Pilz
540311
ab € 2,10*
Zubehör
Pilz
540312
ab € 2,50*
Zubehör
Pilz
540313
ab € 1,88*
Zubehör
Pilz
540314
ab € 1,87*
Zubehör
Pilz
540310
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.