Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Power Switch IC Gate-Treiber Niederspannungsseite 75 V max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1920656
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     PM8804TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
PWM-Controller
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Netzschalter-Typ = Gate-Treiber
Arbeitsspannnung max. = 75 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VFQFPN
Pinanzahl = 16
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Weitere Informationen:
Netzschalter-Typ:
Gate-Treiber
Arbeitsspannnung max.:
75 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VFQFPN
Pinanzahl:
16
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, 4000 cmos, 1920656, Halbleiter, Stromversorgung, Netzschalter-ICs, STMicroelectronics, PM8804TR, Semiconductors, Power Management ICs, Power Switch ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,02*
1 Tag
3412
1
€ 14,99*
ab € 0,727*
€ 2,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 4.080,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-ISA204V1
ab € 92,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.