Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS PM8804TR PWM-CONTROLLER, 475KHZ, VFQFPN-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3011603
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     PM8804TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
PWM-Controller
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Netzteil-Controller: Sekundärseitiger Regler
  • Tastverhältnis, min.: 0 %
  • Tastverhältnis, max.: 85 %
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Eingangsspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Controller-IC: VFQFPN
  • Topologie: Flyback, Forward
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 75 V
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Schaltfrequenz, max.: 1 MHz
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFQFPN
  • Frequenz: 475 kHz
  • Schaltfrequenz, min.: 100 kHz
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Steuer-/Bedienmodus: Current-Mode-Regelung
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, 4000 cmos, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, PM8804TR, 3011603, 301-1603
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,81*
    € 1,02*
    Lager 139
    3412
    1
    € 14,99*
    ab € 0,727*
    € 2,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,46*
    € 2,9274
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,016*
    € 1,20904
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,727*
    € 0,86513
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ISA204V1
    ab € 96,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.