| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1931111 Herst.-Nr.: STEVAL-ISA204V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Funktion für Stromüberwachungseinheiten = DC/DC-Konverter Zum Einsatz mit = Telekommunikationssystem Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = PM8804 Kit-Name = 100W 5V/20A Active Clamp Forward Converter
Die Evaluierungsplatine STEVAL-ISA204V1 wurde entwickelt, um eine hocheffiziente DC/DC-Umwandlung zu demonstrieren, die 100 W (5 V/20 A) von 42 bis 56 V DC-Eingang ausgeben kann, was besonders für Telekommunikationsanwendungen geeignet ist. Die Leistungsumwandlungsstufe basiert auf einer aktiven Klemmen-Durchleitungstopologie, die von einem PWM-Controller PM8804 mit allen integrierten Schaltkreisen verwaltet wird, die für einen kompakten und effizienten 48-V-Wandler erforderlich sind. Der hoch konfigurierbare Controller umfasst einen programmierbaren Oszillator für die Frequenzregelung bis zu 1 MHz, eine einstellbare Neigungskompensation, zwei komplementäre Low-Side-Treiber mit programmierbarer Totzeit, einen programmierbaren Sanftanlauf, eine weiche Abschaltung und eine programmierbare Stromsensor-Ausblendzeit.DC/DC-Vorwärtswandler auf Basis von PM8804 Eingangsspannungsbereich: 42-56 V dc Schaltfrequenz: 250 kHz Ausgang: Leistung: 100 W Spannung: 5 V dc Strom: Bis zu 20 A. Peak-effizienz>: 94 % Leerlaufschutz Weitere Informationen: | | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | DC/DC-Konverter | Zum Einsatz mit: | Telekommunikationssystem | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | PM8804 | Kit-Name: | 100W 5V/20A Active Clamp Forward Converter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1931111, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALISA204V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,77* | € 120,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 98,08* | € 124,16* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 113,20* | € 141,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|