Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Werkstattfeile, Bastard, Länge 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Werkstattfeile, Bastard, Länge 200mm
RS PRO Werkstattfeile, Bastard, Länge 200mm
RS PRO Werkstattfeile, Bastard, Länge 200mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923686
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923686
EAN/GTIN:
     5059044140192
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile 200mm
flachfeile
Form = Hand
Hieb Typ = Bastard
Länge = 200mm
Griff im Lieferumfang enthalten = Ja

Doppelschneidige Bastard-Handfeile von RS Pro mit Soft-Grip Wir stellen die doppelschneidige Bastard-Handfeile unserer Eigenmarke RS PRO vor, ein hochwertiges einteiliges Handwerkzeug, das sich ideal zum Entfernen von Material und Oberflächenbeschaffenheit an bearbeiteten Bauteilen eignet. Diese professionelle Handfeile von RS Pro verfügt über eine Feile aus Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt, die eine äußerst Durable und zuverlässige Feile mit langer Lebensdauer bietet, die einem umfangreichen Einsatz in einer Vielzahl von Umgebungen standhalten kann. Die Feile verfügt über doppelschneidige Oberflächen und Kanten mit einem Schnitt Top-of-the-Joursel-Schnitt, was eine aggressivere Entfernung von Material mit höherem Druck ermöglicht. Die doppeltgeschnittene Feile verfügt außerdem über eine schmalere Schnittgröberheit, die für einen aggressiveren und Rapid Approach beim Entfernen von Material bei gleichzeitig glatter Oberfläche sorgt. Die RS Pro Doppelschnitt-Bastard-Handfeile verfügt über einen ergonomischen, weichen Griff, der für mehr Komfort und Kontrolle sorgt und Ihnen get-out-of-the-Feile mit minimalem Aufwand ermöglicht. Der Griff verfügt außerdem über ein Aufhängungsloch, mit dem die Feile bei Nichtgebrauch an einer Werkzeugaufbewahrungswand oder einem Werkzeugschrank befestigt werden kann, um die Feile vor Beschädigung oder Verlegen zu schützen. Eigenschaften und Vorteile • hergestellt aus Durable mit hohem Kohlenstoffgehalt für längere Lebensdauer und Haltbarkeit • Geeignet für den Einsatz mit einer Vielzahl von Materialien wie Metall und Weichstahl • Weicher Griff mit Aufhängungsloch für mehr Komfort und Griffigkeit • Doppelte Schnittflächen und Kanten für aggressives Entfernen von Material • Schmale Grobkörnung für Rapid Entfernung Häufige Anwendungen Handfeilen sind eine Art Handwerkzeug zum Schneiden, Formen und Entgraten einer Vielzahl von Materialien. Sie umfassen verschiedene Schnittflächen einschließlich Einfach-, Zweifach- und Raspeln mit unterschiedlicher Grobkörnigkeit einschließlich Scheitel, Sekunde und glatt. Die Kombination aus Schnitt und Grobkörnigkeit definiert die Art der zu erreichenden Oberfläche. Handfeilen sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um bestimmten Anwendungen gerecht zu werden, indem überschüssiges Material schnell entfernt und Materialien mit feinen Details an engen Stellen entgratet werden. Handfeilen werden von Heimwerkern und Profis aus verschiedenen Branchen verwendet und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, darunter: • Metallarbeiten • Holzarbeiten • Schweißgeräte • Industrie Was ist der Unterschied zwischen einer flachen Feile und einer Handfeile? Eine flache Feile und eine Handfeile sind beide ähnliche Werkzeuge, die zum schnellen und effizienten Entgraten und Entfernen von Material verwendet werden. Der Hauptunterschied besteht darin, dass flache Feilen in der Regel ein konisches Ende mit doppelschneidigen Oberflächen und einschneidigen Kanten haben. Wie groß ist die Feile? Die Grobheit bezieht sich darauf, wie grob oder glatt die Feile ist, je nachdem, wie nah die Zähne sind. Die Hauptkategorien der Grobkörnigkeit sind grob, bastard, doppelt geschnitten und glatt. Diese Handfeile verfügt über einen Bastard-Schnitt, der ein Rapid Entfernen des Materials ermöglicht. So pflegen Sie Ihre Datei Um sicherzustellen, dass Ihre Dateien scharf bleiben und ihr volles Potenzial ausschöpfen, ist es wichtig, sie regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Eine Feilenkarte oder Drahtbürste wird empfohlen, da sie Schmutz entfernen und sich effizient zwischen den Zähnen einer Feile ansammeln können, ohne sie zu beschädigen.
Weitere Informationen:
Form:
Hand
Hieb Typ:
Bastard
Länge:
200mm
Griff im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1923686, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Feilen, RS PRO, J55108H, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Files
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,46*
€ 13,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,80*
€ 16,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.