Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattfeile, flach, Mittelgrob, 315mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30390875
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923686
EAN/GTIN:
     5059044140192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile 200mm
flachfeile
Werkstattfeile, flach, Typ=1923686, Feilenlänge=315 mm, Zähne pro Zoll=-999, Grob/fein=Mittelgrob
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
193 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
193 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203100000
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile, flach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,46*
€ 13,74*
€ 8,95*
ab € 10,80*
€ 16,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.