Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Zero Smoke TL kit 1 and Filter Set Lötrauchabsaug-Satz max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter M5; HEPA-Filter H13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924528
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91015691
EAN/GTIN:
     4003019443277
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Modellnummer = Zero Smoke TL kit 1 and Filter Set
Vorfilter-Typ = F7
Hauptfilter-Typ = H13
Geräuschpegel = 53dB(A)
Betriebsspannung = 230V ac
Nennleistung = 120W
ESD-sicher = Jakg
Fernsteuerung = Ja
Tiefe = 330mm
Höhe = 445mm
Breite = 335mm
Vollständiger Filteralarm = Ja
Maximaler Luftdurchsatz = 190m³/h
Geschwindigkeitsstufe = Yes
Maximale Anzahl an Benutzern = 2

Rauchabsaugungslösungen von WellerWeller sorgt für saubere Luft an Ihrem Arbeitsplatz. Staub und Dämpfe sind beim Einatmen gesundheitsschädlich. Eine Überexposition kann dazu führen Schwere und langfristige medizinische Probleme wie z. B. arbeitsbedingte Asthmaprobleme, Kopfschmerzen, Augenreizungen oder Tierschmerzen. Weller Bieten dem Bediener den bestmöglichen Schutz, indem er gefährliche Dämpfe absaugt und Schwebeteilchen auf höchstem Niveau aufnimmt.Rauchabsaugungseinheit mit flexiblem Absaugarm, einschl. FiltersatzSchnelle, einfache und benutzerfreundliche Installation mit Easy-Click-System Außergewöhnlich lange Lebensdauer durch wartungsfreie bürstenlose EC-Turbine Automatisiertes Filterwechsel-Meldesystem Variable Drehzahleinstellung Längere Lebensdauer durch außergewöhnlich große Filteroberfläche von 2,4 m2 Schneller und einfacher Filterwechsel Granularer Aktivkohlefilter für effektive Gasfiltration Zeitlich begrenztes Promotion-Kit einschließlich Zero Smog TL Rauchabsaugungseinheit mit flexiblem Absaugarm, Absaugschlauch 3 m, Absperrventil mit Tischmontage, Fernschalter, Trichterdüse und zusätzlichem Filtersatz: Kompakter Filter mit Teilelfilter H13 und Aktivschaumfilter und 10 Feinstaubfilter F7 Feinstaubvorfilter F7, kann separat gewechselt werden, ohne dass der Hauptfilter gewechselt werden muss Tragbare Rauchabsaugungseinheit, zur Platzierung unter oder neben der Werkbank
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Zero Smoke TL kit 1 and Filter Set
Vorfilter-Typ:
F7
Hauptfilter-Typ:
H13
Geräuschpegel:
53dB(A)
Betriebsspannung:
230V ac
Nennleistung:
120W
ESD-sicher:
Jakg
Fernsteuerung:
Ja
Tiefe:
330mm
Höhe:
445mm
Breite:
335mm
Vollständiger Filteralarm:
Ja
Maximaler Luftdurchsatz:
190m³/h
Geschwindigkeitsstufe:
Yes
Maximale Anzahl an Benutzern:
2
Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter, 1924528, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, FT91015691, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.077,87*
€ 1.171,27*
Frei Haus
ab € 1.151,92*
€ 1.219,53*
Frei Haus
ab € 1.153,21*
€ 1.219,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.171,27*
€ 1.393,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,01*
€ 1.383,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,61*
€ 1.352,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,67*
€ 1.288,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.077,87*
€ 1.282,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762857
ab € 62,06*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 176,72*
Zubehör
Weller Tools
T0058768767
ab € 60,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.